LEGRAND - LEGTAZ-20/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=20MM L=4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Modello - Rigido
Diametro esterno - 20 mm
Diametro interno - 18 mm
Confezione
4 M
Serie di prodotti
EAN
8009561060128
Codice prodotto
LEGTAZ-20/4
Cod. produttore
TAZ-20/4
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
20 mm
Diametro interno:
18 mm
Superficie lucida:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 20. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91