pagina iniziale

LEGRAND - LEGTAIX32N TAIX-TUBO INOX 304 D=32MM L=4M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGTAIX32N TAIX-TUBO INOX 304 D=32MM L=4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Diametro interno - 29.6 mm

  • Superficie lucida -

Confezione

  • 4 M

EAN

8009561102217

Codice prodotto

LEGTAIX32N

Cod. produttore

TAIX32N

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

32 mm

Diametro interno:

29.6 mm

Superficie lucida:

Temperatura di esercizio:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 32. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene