pagina iniziale

LEGRAND - LEGR83703 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C G1/2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGR83703 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ad angolo

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561122987

Codice prodotto

LEGR83703

Cod. produttore

R83703

Produttore

BTI

Modello:

Ad angolo

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie C; Filettatura GAS; G1/2