LEGRAND - LEGR83509 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G2 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 160 mm
Lunghezza - 270 mm
Profondità - 110 mm
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561122772
Codice prodotto
LEGR83509
Cod. produttore
R83509
Produttore
BTI
Larghezza:
160 mm
Lunghezza:
270 mm
Profondità:
110 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
no
Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G2 1/2



