LEGRAND - LEGR83502 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 59 mm
Lunghezza - 94 mm
Profondità - 36 mm
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561122703
Codice prodotto
LEGR83502
Cod. produttore
R83502
Produttore
BTI
Larghezza:
59 mm
Lunghezza:
94 mm
Profondità:
36 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
no
Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G3/8



