LEGRAND - LEGR83409 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T G2 1/2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a T
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8009561122512
Codice prodotto
LEGR83409
Cod. produttore
R83409
Produttore
BTI
Modello:
Raccordo a T
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie T; Filettatura GAS; G2 1/2


