LEGRAND - LEGR83340 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S M50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ad angolo
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8009561122406
Codice prodotto
LEGR83340
Cod. produttore
R83340
Produttore
BTI
Modello:
Ad angolo
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie S; Filettatura ISO; M50x1,5