LEGRAND - LEGPVC06 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=6 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 6 mm
Diametro nominale - 6 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 9 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
100 M
Serie di prodotti
Guidacavi GE-PVC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561100190
Codice prodotto
LEGPVC06
Cod. produttore
PVC06
Produttore
BTI
Diametro interno:
6 mm
Diametro nominale:
6 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
9 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito


