LEGRAND - LEGP2X52 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=50,5 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 60 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 51 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi P2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561100497
Codice prodotto
LEGP2X52
Cod. produttore
P2X52
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
51 mm
Raggio di curvatura, statico:
510 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Non trattato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole


