LEGRAND - LEGP2X27 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,5 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 33.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi P2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561100435
Codice prodotto
LEGP2X27
Cod. produttore
P2X27
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
33.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
270 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Non trattato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole