LEGRAND - LEGP2X10 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=10 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 15.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi P2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561100312
Codice prodotto
LEGP2X10
Cod. produttore
P2X10
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
15.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
100 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Non trattato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole