LEGRAND - LEGNB-1419 BOCCOLA PASSACAVO D=19


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del foro - 19 mm
Per pareti di spessore - 0.8...3.2 mm
Colore - Nero
Materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8009561099401
Codice prodotto
LEGNB-1419
Cod. produttore
NB-1419
Produttore
BTI
Diametro del foro:
19 mm
Per pareti di spessore:
0.8...3.2 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Altri
Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 19mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0