LEGRAND - LEGLA18 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=78,3 GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 78.3 mm
Diametro esterno - 89 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 78 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561099111
Codice prodotto
LEGLA18
Cod. produttore
LA18
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
78.3 mm
Diametro esterno:
89 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
78 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Zincato
Approvazione UL:
sì