LEGRAND - LEGLA17 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=63,3 GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 63.3 mm 
- Diametro esterno - 73 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Diametro nominale - 63 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Guidacavi LA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561099104
Codice prodotto
LEGLA17
Cod. produttore
LA17
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
63.3 mm
Diametro esterno:
73 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
63 mm
Raggio di curvatura, statico:
630 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Zincato
Approvazione UL:
sì