LEGRAND - LEGLA15 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=40,3 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 40.3 mm
Diametro esterno - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561099081
Codice prodotto
LEGLA15
Cod. produttore
LA15
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40.3 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
400 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Zincato
Approvazione UL:
sì