LEGRAND - LEGLA10 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=12,5 GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12.5 mm
Diametro esterno - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561099036
Codice prodotto
LEGLA10
Cod. produttore
LA10
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12.5 mm
Diametro esterno:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
100 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Zincato
Approvazione UL:
sì