pagina iniziale

LEGRAND - LEGK3600G P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 600X75

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGK3600G P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 600X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

3414972187206

Codice prodotto

LEGK3600G

Cod. produttore

K3600G

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.9 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

44984 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P