LEGRAND - LEGK3500G P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 500X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
3414972187152
Codice prodotto
LEGK3500G
Cod. produttore
K3500G
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
37464 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri