LEGRAND - LEGHP-13 TAPPO PLASTICO D=12,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per diametro tubo nominale - 12.8...12.8 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Nero 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8009561098589
Codice prodotto
LEGHP-13
Cod. produttore
HP-13
Produttore
BTI
Per diametro tubo nominale:
12.8...12.8 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Tappi plastici Colore: nero Diametro foro: 12,8mm. Permettono una rapida e semplice chiusura, anche provvisoria, di fori su lamiere o pannelli. Adatti al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm.Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0


