pagina iniziale

LEGRAND - LEGFX520 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFX520 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 59 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 52 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561092570

Codice prodotto

LEGFX520

Cod. produttore

FX520

Produttore

BTI

Diametro esterno:

59 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

52 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7001

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 52 Diametro esterno: 58