LEGRAND - LEGFX40N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=40 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 46.5 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 40 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561200074
Codice prodotto
LEGFX40N
Cod. produttore
FX40N
Produttore
BTI
Diametro esterno:
46.5 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
40 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no