pagina iniziale

LEGRAND - LEGFX32R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=32 RAL7035

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFX32R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=32 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 38 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 32 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561200050

Codice prodotto

LEGFX32R

Cod. produttore

FX32R

Produttore

BTI

Diametro esterno:

38 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

32 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: RAL 7035 Diametro interno: 32 Diametro esterno: 38