LEGRAND - LEGFX21R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 26 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 21 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561092471
Codice prodotto
LEGFX21R
Cod. produttore
FX21R
Produttore
BTI
Diametro esterno:
26 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
21 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035