LEGRAND - LEGFX12N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=12 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16.5 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 12 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561199880
Codice prodotto
LEGFX12N
Cod. produttore
FX12N
Produttore
BTI
Diametro esterno:
16.5 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
12 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no