LEGRAND - LEGFTR35 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=34,5 TRECCIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 34.5 mm
Diametro esterno - 42 mm
Grado di protezione (IP) - IP43
Diametro nominale - 35 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FTR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561092273
Codice prodotto
LEGFTR35
Cod. produttore
FTR35
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
34.5 mm
Diametro esterno:
42 mm
Grado di protezione (IP):
IP43
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
230 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole