LEGRAND - LEGFTR12 FTR-GUIDACAVO MET. PLASTICO D=12 TRECCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP43
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FTR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561092181
Codice prodotto
LEGFTR12
Cod. produttore
FTR12
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP43
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
100 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole