LEGRAND - LEGFP21 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro interno - 21 mm 
- Diametro nominale - 21 mm 
- Materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
- Diametro esterno - 25.5 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP42 
Confezione
- 50 M 
Serie di prodotti
Guidacavi FP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091924
Codice prodotto
LEGFP21
Cod. produttore
FP21
Produttore
BTI
Diametro interno:
21 mm
Diametro nominale:
21 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
25.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Resistenza alla compressione:
320 N
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Materiale della guaina:
Non rivestito