LEGRAND - LEGFP2021N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 21 mm
Diametro nominale - 21 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 26 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FP 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091825
Codice prodotto
LEGFP2021N
Cod. produttore
FP2021N
Produttore
BTI
Diametro interno:
21 mm
Diametro nominale:
21 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza alla compressione:
320 N
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Materiale della guaina:
Non rivestito