LEGRAND - LEGFA2040N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=39,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 39.5 mm
Diametro esterno - 45 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FA 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091436
Codice prodotto
LEGFA2040N
Cod. produttore
FA2040N
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
39.5 mm
Diametro esterno:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
270 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole


