LEGRAND - LEGFA2027N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 31.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FA 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091399
Codice prodotto
LEGFA2027N
Cod. produttore
FA2027N
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
31.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
170 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole