LEGRAND - LEGF3400C P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 400X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
3414972186827
Codice prodotto
LEGF3400C
Cod. produttore
F3400C
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
29944 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri