LEGRAND - LEGCP50 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=45-75 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 45...75 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi Calza CP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561090446
Codice prodotto
LEGCP50
Cod. produttore
CP50
Produttore
BTI
Diametro del fascio:
45...75 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Qualità del materiale:
Poliestere
Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 45-75


