LEGRAND - LEGCP20N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=16-28 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 16...28 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 20 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi Calza CP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561090330
Codice prodotto
LEGCP20N
Cod. produttore
CP20N
Produttore
BTI
Diametro del fascio:
16...28 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
20 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Qualità del materiale:
Poliestere
Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 16-28


