pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP090000 SCATOLA PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP090000 SCATOLA PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5019102218645

Codice prodotto

LEGCP090000

Cod. produttore

CP090000

Produttore

BTI

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

no

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero RAL (affine):

9002

Con ingresso cavi:

no

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

no

Profondità del dispositivo:

65 mm

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Scatola per il montaggio superficiale dei sensori della gamma EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6. Accessorio di installazione.