LEGRAND - LEGC362545 GLO4-COP. INCROCIO R450 L500ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per passerella a traversini - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561569614
Codice prodotto
LEGC362545
Cod. produttore
C362545
Produttore
BTI
Larghezza:
500 mm
Adatto per passerella a traversini:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Coperchio incrocio piano larghezza 500 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000