LEGRAND - LEGC362514 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L400ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Larghezza - 400 mm 
- Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato a caldo 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8009561569508
Codice prodotto
LEGC362514
Cod. produttore
C362514
Produttore
BTI
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per passerella a traversini:
sì
Coperchio curva piana larghezza 400 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000


