LEGRAND - LEGC3200Z P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 200X75 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
3414972186636
Codice prodotto
LEGC3200Z
Cod. produttore
C3200Z
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
15014 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri