pagina iniziale

LEGRAND - LEGC312535 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L500Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC312535 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L500Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569362

Codice prodotto

LEGC312535

Cod. produttore

C312535

Produttore

BTI

Larghezza:

500 mm

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Coperchio derivazione piana a T larghezza 500 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000