LEGRAND - LEGC312532 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L200Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per passerella a traversini - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561569331
Codice prodotto
LEGC312532
Cod. produttore
C312532
Produttore
BTI
Larghezza:
200 mm
Adatto per passerella a traversini:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Coperchio derivazione piana a T larghezza 200 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000