LEGRAND - LEGC312515 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L500Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561569317
Codice prodotto
LEGC312515
Cod. produttore
C312515
Produttore
BTI
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
sì
Coperchio curva piana larghezza 500 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000


