LEGRAND - LEGC3075X P31-BASE CHIUSA M/F 3M 75X75 304


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 77 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
3414972187244
Codice prodotto
LEGC3075X
Cod. produttore
C3075X
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
77 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
5745 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Acciaio Inox
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)