LEGRAND - LEGC2300G P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 300X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
3414972187145
Codice prodotto
LEGC2300G
Cod. produttore
C2300G
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
22424 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri