LEGRAND - LEGC2150Z P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 150X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
3414972186599
Codice prodotto
LEGC2150Z
Cod. produttore
C2150Z
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
11279 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


