pagina iniziale

LEGRAND - LEGC1200G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 200X75 GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC1200G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 200X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 4 M

EAN

3414972187046

Codice prodotto

LEGC1200G

Cod. produttore

C1200G

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

1000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.75 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

15014 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P