LEGRAND - LEGBM100L P31-CURVA IN SALITA 90D 100X75 INOX 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 75 mm
Larghezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
3414972195515
Codice prodotto
LEGBM100L
Cod. produttore
BM100L
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
75 mm
Larghezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di curva:
Curva liscia
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
no
Colore:
Acciaio Inox
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no