LEGRAND - LEGAV40 VIROLA METAL D39,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altri
Temperatura - -20...80 °C
Calotta di chiusura - no
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
SERIE 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561197787
Codice prodotto
LEGAV40
Cod. produttore
AV40
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura:
-20...80 °C
Calotta di chiusura:
no
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 39,5mm