LEGRAND - LEGAQ100L P31-CURVA IN DISCESA 45D 100X75 INOX 316


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
3414972191623
Codice prodotto
LEGAQ100L
Cod. produttore
AQ100L
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
sì
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Acciaio Inox
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto integrato
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altri