LEGRAND - LEGAP300G P31-CURVA IN DISCESA 90D 300X75 GP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - In entrambe le direzioni 
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Altezza del canale portacavi - 75 mm 
- Larghezza del canale portacavi - 300 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3414972225168
Codice prodotto
LEGAP300G
Cod. produttore
AP300G
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
sì
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Blu
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto integrato
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri