LEGRAND - LEGAP100C P31-CURVA IN DISCESA 90D 100X75 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 75 mm
Larghezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972191289
Codice prodotto
LEGAP100C
Cod. produttore
AP100C
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
75 mm
Larghezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di curva:
Curva liscia
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Colore:
Zinco
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no



