LEGRAND - LEGAN150G P31-CURVA IN SALITA 45D 150X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza della passerella a traversini - 75 mm
Larghezza della passerella a traversini - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972276801
Codice prodotto
LEGAN150G
Cod. produttore
AN150G
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza della passerella a traversini:
75 mm
Larghezza della passerella a traversini:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di curva:
Curva liscia
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
no
Colore:
Blu
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


